U70520.050.0400 | Vidalı Dübel Çinko 1/2 X 4 Uzunluk, 25pk | 31jc20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70520.050.0400 Çinko Vidalı Dübel 1/2 X 4 Uzunluk, 25PK | AG2FLA 31JC20

GRAINGER U70520.050.0400 Dübel Çinko 1/2 X 4 Boy, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FLA Model: U70520.050.0400Çapraz Referans: 31JC20

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€79.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Vidası
Çapa Dia.1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
Kenar Mesafesi1-3 / 4 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk4"
MalzemeÇinko kaplamalı
Min. Gömme2 "- 3-1 / 2"
TipKendinden Diş Açma
Nihai Kesme (Lb.)9070 ila 14670 "
Nihai Gerilim (Lbs.)4758 ila 12,027 Lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318158069

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70520.050.0400 Dübel Çinko 1/2 X 4 Boy, 25PK
€79.10 / paket