U70652.018.0075 | Çekiç Tahrikli Pimi Ankraj Mantarı 3/4 İnç, 100pk | 31jd68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70652.018.0075 Çekiç Tahrikli Pimi Ankraj Mantarı 3/4 İnç, 100PK | AG2FPZ 31JD68

GRAINGER U70652.018.0075 Çekiç Tahrikli Pimli Ankraj Mantarı 3/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPZ Model: U70652.018.0075Çapraz Referans: 31JD68
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
€7.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.3 / 16 "
Çapa Uzunluğu3 / 4 "
Kafa tarzıMantar
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı3 / 16 "
Min. Gömme9 / 16 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim22

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu3926909980

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70652.018.0075 Çekiç Tahrikli Pimli Ankraj Mantarı 3/4 İnç, 100PK
€7.63 / paket