YSS-25 | Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1/4" Fnpt X Fnpt Ptfe | 20xm16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER YSS-25 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1/4 FNPT x FNPT PTFE | AG9MPD 20XM16

GRAINGER YSS-25 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1/4" FNPT x FNPT PTFE

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MPD Modeli: YSS-25Çapraz Referans: 20XM16
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
€56.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 2 "
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Akış hızı2.2 scfm @ 100 psi
Conta MalzemesiPTFE
Yükseklik2.625 "
Gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uzunluk2.625 "
Maks. Basınç800 psi
50
Boru Boyutu1 / 4 "
Ekran Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAkış hızıYükseklikGövde Malzemesi+uzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GRAINGER YSFB-25 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Dövme PirinçY süzücü1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "€38.59
GRAINGER YSFB-38 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @100 Psi2.125 "Dövme PirinçY süzücü2.125 "600 psi3 / 8 "€17.26
GRAINGER YSFB-50 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Dövme PirinçY süzücü2.625 "600 psi1 / 2 "€20.88
GRAINGER YSFB-75 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Dövme PirinçY süzücü2.75 "600 psi3 / 4 "€32.12
GRAINGER YSFB-100 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Dövme PirinçY süzücü2 61 / 64 "600 psi1"€50.44
GRAINGER YSFB-125 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Dövme PirinçY süzücü3.625 "600 psi1.25 "€80.02
GRAINGER YSFB-150 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Dövme PirinçY süzücü4.125 "600 psi1.5 "€125.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER YSS-25 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1/4" FNPT x FNPT PTFE
€56.16 / Adet