GRATING FASTENERS GG-3N Izgara Klipsi, Standart, Galvanizli Karbon Çelik, 25PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Klipsi |
Sınıf | 50 |
Bitiş | Galvanize |
Flanş kalınlığı | 1-1/4" To 1-3/4" |
Izgara Kalınlığı | 4-1 / 4 " |
Merkezden Kenara Delik | 1 / 4 " |
Çene Derinliği | 5 / 8 " |
Çene Flanşı Yüksekliği | 1 / 8 " |
Çene Yüksekliği | 2-3 / 4 " |
Çene Yüksekliği | 2-3 / 4 " |
Çene Uzunluğu | 1-1 / 8 " |
Çenenin Açılması | 1-7 / 8 " |
Çene Kalınlığı | 11 saat |
Çene Genişliği | 3 / 4 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Ürün Veri Sayfası | ızgara-bağlantı elemanları-gg-1.pdf |
Standart | ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307 |
Konu Boyutu | 1 / 4 "-20 |
Üst Plaka Derinliği | 1 / 8 " |
Üst Plaka Uzunluğu | 1-13 / 16 " |
Üst Plaka Kalınlığı | 14 saat |
Üst Plaka Genişliği | 1-13 / 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00