ANA CİHAZ D-Serisi Varitemp Isı Tabancaları
stil | Model | Amper | Yükseklik | uzunluk | Meme Boyutu | Sıcaklık aralığı | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VT-752D-02 | 9 | 9 1 / 2 " | 10 " | 400 lbs | 51 3 / 4 " | 220V AC | 5 1 / 2 " | €306.56 | TEKLİF TALEBİ
|
A | VT-751D-00-K | 14.5 | 10.1 " | 9" | 450 lbs | 46 " | 120V | 5.2 " | €356.27 | TEKLİF TALEBİ
|
D-Serisi Varitemp Isı Tabancaları
Master Appliance D Serisi Varitemp ısı tabancaları, kullanıcıların yalnızca tetiği sıkarak malzemeleri ısıtmak, kurutmak veya yumuşatmak için yüksek sıcaklıktaki havayı malzemelere yönlendirmesine olanak tanır. 220 ila 240 V güç kullanan tesislerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu Varitemp ısı tabancaları, plastikleri bükmek, yapıştırıcıları kürlemek, parçaları kurutmak, ısıtma parçaları, büzülme boruları ve paketleme ve boyaları sıyırmak için idealdir. Dikey ve yatay ayarlarda rahat kullanım sağlarlar. Bu ısı tabancaları, 130 ila 1200 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir. Uzun servis ömrü için bobin teli ısıtma elemanları ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Kaynak İpuçları
- Kelepçe Aksesuarları
- Punch ve Keski Setleri
- Forklift Bomları
- Işık Direği Taban Kapakları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- İç Hava Kalitesi
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- APPROVED VENDOR Çubuk Dipçik, Naylon
- FENNER DRIVES 3V Bağlantılı V-Kayışı
- BUYERS PRODUCTS Pto Kablosu Ez Glide
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Komple İletken Bin Merkezleri
- SPEARS VALVES PVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü Elektrikli Diyaframlı Vanalar, Soket, FKM O-Ring
- ALL GEAR Bükülmüş Seine İpleri
- SPEEDAIRE Vana Gövdeleri
- NIBCO Drenajlı Sürgülü Vana
- BOSTON GEAR 14 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmemiş Spiral Konik Dişli