Izgara Bağlantı Elemanları Gn-1b | Izgara Klipsi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IZGARA BAĞLANTI ELEMANLARI GN-1B Izgara Klipsi, Dar Kavrama, 1-1/4 İnç Izgara Kalınlığı, 1/4 ila 3/4 İnç Flanş Kalınlığı, Galvanizli Karbon Çelik, 50PK | CD7AJN

GRATING FASTENERS GN-1B Izgara Klipsi, Dar Kavrama, 1-1/4 İnç Izgara Kalınlığı, 1/4 - 3/4 İnç Flanş Kalınlığı, Galvanizli Karbon Çeliği, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CD7AJN Modeli: GN-1B
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
€134.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Klipsi
Sınıf50
BitişGalvanize
Flanş StiliYatay düzlem
Flanş kalınlığı1/4 "ila 3/4"
Izgara Kalınlığı1-1 / 4 "
Kavrama türüDar Kavrama
Merkezden Kenara Delik1 / 4 "
Çene Derinliği5 / 8 "
Çene Flanşı Yüksekliği1 / 8 "
Çene Yüksekliği 1-3 / 4 "
Çene Yüksekliği1-3 / 4 "
Çene Uzunluğu1-1 / 8 "
Çenenin Açılması13 / 16 "
Çene Kalınlığı13 saat
Çene Genişliği3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Ürün Veri Sayfasıızgara bağlantı elemanları-gn-1.pdf
StandartASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Konu Boyutu1 / 4 "-20
Üst Plaka Derinliği1 / 8 "
Üst Plaka Uzunluğu1-1 / 2 "
Üst Plaka Kalınlığı14 saat
Üst Plaka Genişliği1-7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRATING FASTENERS GN-1B Izgara Klipsi, Dar Kavrama, 1-1/4 İnç Izgara Kalınlığı, 1/4 - 3/4 İnç Flanş Kalınlığı, Galvanizli Karbon Çeliği, 50PK
€134.40 / paket