CHERNE Kwik N Sure Plugs
Cherne Kwik 'N Sure Series plugs are suitable for high-pressure applications, such as plugging water line stub-outs. These pipe plugs are inserted at the end of the tubing to seal the opening when it is no longer required. They are capable of withstanding back pressures ranging from 8 to 185 ps...i.İncele
stil | Model | uzunluk | Nominal Boyut | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 269891 | 1.87 " | 1.5 " | 1.43" ila 1.53" | €12.30 | |
B | 269840 | 1.87 " | 0.5 " | 0.5" ila 0.56" | €7.05 | |
B | 269832 | 1.87 " | 0.39 " | 0.38" ila 0.43" | €9.53 | |
B | 269867 | 2.06 " | 0.75 " | 0.72" ila 0.87" | €8.41 | |
B | 269883 | 2.06 " | 1.25 " | 1.24" ila 1.43" | €12.27 | |
B | 269875 | 2.18 " | 1" | 0.86" ila 1.02" | €8.85 | |
A | 269905 | 2.63 " | 2" | 1.73" ila 2.06" | €19.69 | |
A | 269913 | 2.75 " | 2.5 " | 2.3" ila 2.78" | €23.95 | |
A | 269921 | 3.12 " | 3" | 2.73" ila 3.2" | €31.64 | |
A | 269948 | 3.12 " | 4" | 3.72" ila 4.5" | €47.38 | |
A | 269956 | 3.25 " | 5" | 4.8" ila 5.19" | €58.43 |
Özellikler
- These plugs feature a natural rubber O-ring for excellent expansion and a leak-proof connection in the plumbing system.
- The wing and hex nuts are available in sizes ranging from 3/8 to 1-1/4 inches and 1.5 to 5 inches, respectively.
Sık Sorulan Sorular
Can the wing nut be replaced with a hex nut in these plugs?
Yes, wing nuts can be easily replaced with hex nuts for offering a leak-proof connection.
What is a pipe stub-out?
The portion of the pipe sticking out from a trench or wall is known as a stub-out. This can be easily capped until the open portion is connected with another pipeline.
How to service the Kwik 'N Sure plugs?
The plugs must be cleaned with mild soap and water for proper maintenance. Other cleaning agents must not be used as they may cause damage.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rulman Paketleyiciler
- Eşik
- Gösterge Muhafızları
- Master Anahtarlı Asma Kilitler
- Hava Kompresörü Sistem Kontrolörü
- Lavabo ve Çeşmeler
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Aletler
- Tutkallar ve Çimentolar
- Kapalı HID Armatürleri
- CHICAGO PNEUMATIC Dik Açı Hava Öğütücüsü
- LITHONIA LIGHTING Tel Muhafız
- HAM-LET Fiş
- COOPER B-LINE Modüler Dikili Tip Conta Takımları
- SPEARS VALVES PVC Siyah Çizelge 40 Boru Ve Ek Parça Krosları, Soket x Soket x Soket x Soket
- KERN AND SOHN 367 Serisi Tekli Test Ağırlıkları
- GRAINGER Mandal Tetik Pimleri
- SLOAN Musluk Tertibatları
- WEG ODP Tek Fazlı Evaporatif Soğutucu Klima Santrali Motoru
- BROWNING L050 Kayışlar İçin QD Burçlu Dişli Kayışı Kasnakları