GRAY SC220 Hava Yer Vinçleri Hava 2200 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Vinçleri |
Bumba uzunluğu | 82 |
Kapasite | 2200 |
İnşaat | Kaynaklı |
Yükseklik | 114 |
uzunluk | 82mm |
Tip | Hava |
Tekerlek çapı | 6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 260.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 220.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | uzunluk | Tip | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC440 Hava | 4400 lb | 119 " | 82 " | Hava / Hidrolik | 6" | €6,961.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00