GRAY SC440 Havalı Yer Vinçleri Havalı/hidrolik 4400 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Vinçleri |
Bumba uzunluğu | 119 In. |
Kapasite | 4400 lb |
İnşaat | Kaynaklı |
Bitiş | Boya |
Yükseklik | 119 " |
uzunluk | 82 " |
Tip | Hava / Hidrolik |
Tekerlek çapı | 6" |
genişlik | 22 ila 50 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 288.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 220.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8425190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | uzunluk | Tip | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC220 Hava | 2200 | 114 | 82mm | Hava | 6 | €6,540.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00