GRAY SP-75S Kat Mağaza Presi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 44 " |
Taban Genişliği | 78 " |
Yatak Yüksekliği | 85 In. |
silindir | 3" |
Silindir İnme | 13.125 In. |
Silindir tipi | Çelik |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 75 |
çerçeve Tipi | Çelik |
Hortum uzunluğu | 5 ft. 6 " |
Hortum Boyutu | 54 " |
Toplam yükseklik | 85 " |
Pompa | Evet |
Pompa Türü | Hava / Hid. |
Ram Seyahat | 32 In. |
Pistonu 1 inç Uzatmak için Vuruş | 13.125 |
Toplam yükseklik | 85 In. |
Toplam Genişlik | 78 In. |
Çalışma yüksekliği | 9.5 In. |
çalışma Genişliği | 50 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 806.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 186.69 |
HS kodu | 8462910090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | çerçeve Tipi | Hortum uzunluğu | Toplam yükseklik | Pompa Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP25 Hava | 70.375 " | 40.5 " | H Çerçeve | 5 ft. 2 " | 70.375 " | Hava | €6,412.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00