GRAY SP25 Hava Hidrolik Pres 25 Kalın Hava Pompası 70-3 / 8 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 70.375 " |
Taban Genişliği | 40.5 " |
Yatak Yüksekliği | 44 " |
Silindir İnme | 6-1 / 4 " |
Çerçeve Kapasitesi | 25 ton |
çerçeve Tipi | H Çerçeve |
Hortum uzunluğu | 5 ft. 2 " |
Toplam yükseklik | 70.375 " |
Pompa Kolu Çaba @ Nominal Kapasite (Lb.) | Hava/Hidrolik Güç Ünitesi |
Pompa Türü | Hava |
Ram Seyahat | 15-3 / 4 " |
Toplam yükseklik | 70.38 " |
Toplam Genişlik | 40-1 / 2 " |
Çalışma yüksekliği | 44 " |
çalışma Genişliği | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 292.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 62.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | çerçeve Tipi | Hortum uzunluğu | Toplam yükseklik | Pompa Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-75S | 44 " | 78 " | Çelik | 5 ft. 6 " | 85 " | Hava / Hid. | €19,720.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00