GRAY TCJ-500 Kamyon Bileşen Kriko 300 Lbs.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Debriyaj / Bileşen Krikosu |
Temel Boyut | 22 x 41 " |
Kaldırma Kapasitesi | 300 lb |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 39 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 15 " |
Maks. Yükseklik | 39 " |
Tip | Hidrolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 89.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00