GRAY WD-150S Tekerlekli Araba 1500 Lbs. Kapasite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Dolly |
Kaldırma yüksekliği | 8 In. |
Kaldırma Aralığı | 1500 |
Kaldırma Aralığı | 1500 Lb. |
Toplam yükseklik | 30 " |
Uzunluk | 39 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Tip | Hidrolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 78.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 90.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8431100090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00