GRAYMILLS BTV-150 Dijital Parça Yıkayıcı 4 Galon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Parça Yıkayıcı |
İnşaat | Paslanmaz çelik |
Süzme | N |
Isıtıcı Tipi | şerit |
Yükleme kapasitesi | 50 lb |
Nominal Tank Derinliği (In.) | 6 |
Çıkış Watt | 720 |
Toplam yükseklik | 16 " |
Uzunluk | 18 " |
toplam Genişlik | 16 " |
Tank kapasitesi | 4 gal. |
Tank Yüksekliği | 6 In. |
Tank Uzunluğu | 12 In. |
Tank Genişliği | 12 In. |
Sıcaklık. menzil | 175F'ye kadar ortam |
Tip | Tezgahüstü |
Gerilim | 115V, 1Faz |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.74 |
Gemi genişliği (cm) | 42.93 |
HS kodu | 8479899885 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTV-300 | 100 lb | 18 " | 25 " | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00