GRAYMILLS BTV-300 Dijital Parça Yıkayıcı 8 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Parça Yıkayıcı |
İnşaat | Paslanmaz çelik |
Süzme | N |
Isıtıcı Tipi | şerit |
Yükleme kapasitesi | 100 lb |
Nominal Tank Derinliği (In.) | 8 |
Çıkış Watt | 1200 |
Toplam yükseklik | 18 " |
Uzunluk | 25 " |
toplam Genişlik | 17 " |
Tank kapasitesi | 8 gal. |
Tank Yüksekliği | 6 In. |
Tank Uzunluğu | 20 In. |
Tank Genişliği | 12 In. |
Sıcaklık. menzil | 175F'ye kadar ortam |
Tip | Tezgahüstü |
Gerilim | 115V, 1Faz |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.77 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8479899885 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTV-150 | 50 lb | 16 " | 18 " | 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00