GREENLEE 0253-11C İçi Boş Somun Anahtarı, 7-5/16 İnç Toplam Uzunluk, 3/16 İnç Tahrik Boyutu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Somun Sürücüsü |
Blade Malzeme | 50BV30 Çelik |
Renk | Siyah yeşil |
Renk kodu | Siyah |
Handle | Yastık Tutacağı |
Renk Taşı | Siyah Kavrama ile Yeşil |
Kulp Tasarımı | Yastık Tutacağı |
Büyü | 3 / 16 " |
Hex Boyutu | 3 / 16 " |
Kıvılcım çıkarmaz | Yok hayır |
Uzunluk | 7.25 " |
SAE veya Metrik | SAE |
Şaft | İçi boş, krom |
Sap | yuvarlak |
Sap Uzunluğu | 3" |
Shank Malzemesi | 50BV30 Çelik |
Sap Tipi | İçi boş yuvarlak |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 783310546641 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8204200000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00