Greenlee 111952 | Hidrolik Akış Kontrolü Uzaktan Valf | 16w003 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 111952 Hidrolik Akış Kontrol Uzaktan Valfı | AA7ZLQ 16W003

GREENLEE 111952 Hidrolik Akış Kontrolü Uzak Valf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7ZLQ Model: 111952Çapraz Referans: 16W003
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
€694.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Akış Kontrol Vanası
Yükseklik1.625 "
uzunluk3.625 "
MalzemeMetal
Maks. Alan sayısı Geri basınç200 psi
Maks. Alan sayısı Yağ Sıcaklığı140 F
Maks. Alan sayısı Çıkış Akışı6 dev / dak
Önerilen Filtreleme (mikron)10
Sıcaklık. menzil140 F
Tipuzak
UPC783310402909
genişlik2.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik Sistem Tipi (Açık veya Kapalı Merkez)
  • Maks. Alan sayısı Giriş Akışı (6 gpm)
  • Maks. Alan sayısı Giriş Basıncı (2,000 psi)
  • Maks. Alan sayısı Çıkış Basıncı (2,000 psi)
  • Güç Kaynağı Basınç Portu (9/16 "- 18 SAE O-Ring)
  • Güç Kaynağı Dönüş Portu (3/4 "- 16 SAE O-Ring)
  • Alet Basınç Portu (9/16 "- 18 SAE O-Ring)
  • Alet Dönüş Portu (3/4 "- 16 SAE O-Ring)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 111952 Hidrolik Akış Kontrolü Uzak Valf
€694.06 / Adet