Greenlee 135247 | Çift Hortum Düzeneği, 10 Ft. Uzunluk, 3/8 İnç İç Çap, 2250 Psi Çalışma Basıncı | 5nwk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 135247 Çift Hortum Düzeneği, 10 Ft. Uzunluk, 3/8 İnç İç Çap, 2250 psi Çalışma Basıncı | AE4XYA 5NWK8

GREENLEE 135247 Çift Hortum Tertibatı, 10 Ft. Uzunluk, 3/8 İnç İç Çap, 2250 psi Çalışma Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4XYA Model: 135247Çapraz Referans: 5NWK8
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
€397.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Meclisi
uyumluAlçak Basınçlı Hidrolik Devreler
kapakKauçuk
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu10ft.
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma2000
NPT3 / 8 "
GüçlendirmeÇift Rayon Örgü
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil140 F'ye kadar
Tüp malzemesiKauçuk
Tipİletken Olmayan Çiftli Hortum Seti
UPC783310408888
Ağırlık / Ft.0.55 Lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.19
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)44.2
Gemi genişliği (cm)37.34
HS kodu4009420050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuNPTGüçlendirmeTipÜcret
GREENLEE 111185 Çift Telli Örgü Hortum, 25 Ft. Uzunluk, 1/2 İnç İç Çap, 2250 psi Çalışma Basıncı | AE4XXZ 5NWK7 1111851 / 2 "25ft.1 / 2 "Çelik Örgülüİkili Hortum Seti€457.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 135247 Çift Hortum Tertibatı, 10 Ft. Uzunluk, 3/8 İnç İç Çap, 2250 psi Çalışma Basıncı
€397.37 / Adet