Greenlee 1917-ss | Tel Sıyırıcı, 16 - 26 Awg Katı ve 18 - 28 Awg Örgülü Kapasite, Paslanmaz Çelik | 22pf05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 1917-SS Kablo Soyucu, 16 - 26 AWG Katı ve 18 - 28 AWG Örgülü Kapasite, Paslanmaz Çelik | AG9VUU 22PF05

GREENLEE 1917-SS Tel Sıyırıcı, 16 - 26 AWG Katı ve 18 - 28 AWG Bükülü Kapasite, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9VUU Modeli: 1917-SSÇapraz Referans: 22PF05
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
€35.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tel Stripper
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite16 ila 26 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes
Kolu MalzemeVinil
Kolu tipiYastık Tutacağı
İzoleliYok hayır
Uzunluk6"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC783310013600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliAyarlanabilirKablo TipiKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeKolu tipiUzunlukÜcret
GREENLEE 45000 Tel Sıyırma Makinesi, 34 - 10 AWG Sıyırma Kapasitesi, Çelik Bıçak | AA8YHY 1ATA7 45000Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Manuelİzoleli10 ila 34 AWG Katı ve BükülükıvrımTakviyeli NaylonErgonomik9"€187.85
GREENLEE 1935 Otomatik Kablo Sıyırma Makinesi, 20 ila 10 AWG Kapasite | AB6JHC 21TX91 1935Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)OtomatikPVC ve THHN İzolasyon10 ila 20 AWGŞerit / KesVinilYastık Tutacağı9"€84.11
GREENLEE 1117 Kablo Sıyırıcı, 22 - 10 AWG Kesme Kapasiteleri | AD8XUB 4NHR2 1117Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok hayırTEL VE ​​KABLO24 ila 10 AWGŞerit / KesKauçukErgonomik7"€29.61
GREENLEE 1118 Kablo Sıyırma Makinesi, 30 ila 20 AWG Kesme Kapasitesi | AD8XUC 4NHR3 1118Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok hayırTEL VE ​​KABLO30 ila 20 AWGŞerit / KesKauçukErgonomik7"€32.41
GREENLEE 1123 Tel Sıyırma Seti, 30 - 10 AWG Kesme Kapasitesi, 2 Parça | AD8XUD 4NHR4 1123Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok hayırTEL VE ​​KABLO30 ila 10 AWGŞerit / KesKauçukErgonomik7"€49.89
GREENLEE PA1161 Ayarlanabilir Tel Sıyırma Kesici, 30 - 10 AWG Kablo Boyutu | AG9QZZ 21TX96 PA1161Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ManuelKatı ve Örgülü30 ila 10 AWGŞerit / KesYüksek Karbonlu ÇelikErgonomik5"€14.40
GREENLEE 1955-SS Kablo Sıyırma Makinesi, 10 - 18 AWG Katı ve 12 - 20 AWG Örgülü Kapasite, Paslanmaz Çelik | AG9VUP 22PF01 1955-SSStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ManuelKatı ve Örgülü18 ila 10 AWGŞerit / Kes / SıkmaVinilErgonomik7.25 "€44.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 1917-SS Tel Sıyırıcı, 16 - 26 AWG Katı ve 18 - 28 AWG Bükülü Kapasite, Paslanmaz Çelik
€35.45 / Adet