Greenlee 61007 | Kare Delme Ünitesi, 3/4 İnç Boyutu | 4ja56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 61007 Kare Delme Ünitesi, 3/4 İnç Boyutu | AD8DHC 4JA56

GREENLEE 61007 Kare Zımba Birimi, 3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8DHC Model: 61007Çapraz Referans: 4JA56
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
€629.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Nakavt Yumruk
Hafif Çelik Kapasitesi (Ölçü)14 yıl
işlevAnahtarların veya Aletlerin Kurulumu için
Delik büyüklüğü3 / 4 "
Delik Boyutu Nominal0.750 "
TipKare Delik Açma
La kullanManuel Anahtar veya Hidrolik Sürücü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8207303020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Greenlee 61007 kare zımba ünitesi, telleri veya kabloları yönlendirmek veya anahtarların / enstrümanların montajı için sac veya diğer ince malzemelerden yapılmış panellerde veya şaside delikler açmak için kullanılır.

Özellikler:

  • Greenlee 61007 kare zımba, manuel veya hidrolik sürücüler kullanarak kare şeklinde delikler oluşturur.
  • 3 gauge kalınlığa kadar yumuşak çelikte 4/14 inç boyutunda bir delik oluşturur.
  • Greenlee kare zımba ünitesi bir zımba, kalıp, çekme saplaması, tahrik somunu ve bir karşı somun içerir.
  • Deliğin merkezlenmesi / hizalanması için minimum 0.5 inç çapında bir pilot delik gerektirir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Greenlee 33967 hidrolik zımba adaptörü: Kullanıcılar bu adaptörü kullanarak kare zımbayı bir hidrolik sürücüye takabilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001

Sık sorulan Sorular:

S. Nakavt zımbaların farklı türleri nelerdir?

A. Şasi zımbaları, yuvarlak, kare, altıgen gibi çeşitli tiplerde ve şekillerde ve deliklere veya tuş tırnaklarına sahip özel şekillerde olabilir. Zımba setleri, Imperial ve Metrik boyutlarında da mevcuttur.

S. Manuel ve hidrolik zımbalı sürüş sistemleri arasındaki fark nedir?

A. Hidrolik sürücüler diğer sistemlerden daha hacimlidir ancak deliklerin hızlı bir şekilde açılmasını sağlar. Manuel cırcırlı sistemlerin kullanımı hidrolik sürücülere göre daha kolaydır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik büyüklüğüTipLa kullanÜcret
GREENLEE 60001 Kare Delme Ünitesi, 1/2 İnç Boyutu | AD8DHB 4JA55 600011 / 2 "Kare Delik AçmaManuel Anahtar veya Hidrolik Sürücü€597.41
GREENLEE 60016 Kare Delme Ünitesi, 1 İnç Boyut | AD8DHD 4JA57 600161"Kare Delik AçmaManuel Anahtar veya Hidrolik Sürücü€806.44
GREENLEE 60019 Kare Nakavt Delme Ünitesi, 1-13/16 İnç Boyut | AD8ZVU 4NV75 600191-13 / 16 "Yalnızca Hidrolik SürücülerYalnızca Hidrolik Sürücüler€2,079.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 61007 Kare Zımba Birimi, 3/4 İnç Boyut
€629.59 / Adet