Greenlee 625-001 | Pilot Matkap 1/4 İnç Çap. | 1xrn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 625-001 Küçük Pilot Matkap, 1/4 İnç Uç Çapı, Kobalt Çelik | AB4FYZ 1XRN7

GREENLEE 625-001 Küçük Pilot Matkap, 1/4 İnç Bit Çapı, Kobalt Çeliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FYZ Model: 625-001Çapraz Ref: 1XRN7
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
€17.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Matkap Ucu
İnşaatKarbon çelik
Delik Testere Dia'ya uyar.3/4 ila 2 In.
MalzemeKobalt Çelik
Uzunluk5.5 "
Pilot Matkap1 / 4 "dia.
Pilot Matkap Boyutu1-45 / 64 "çap x 5-1 / 2" L
Sap ŞekliBüyü
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukŞaft Boyutupaket adetÜcret
GREENLEE 925-001 Küçük Pilot Matkap, 3/16 İnç Çap, 1-1/2 İnç Uzunluk, Yüksek Hız Çeliği | AB4FZK 1XRP9 925-001Yüksek Hızlı Çelik4 29 / 32 "3 / 8 "1€15.04
GREENLEE 38526 Pilot Matkap Ucu, 3-1/4 İnç Toplam Uzunluk, 1/4 İnç Uç Çapı, HSS, 6 Parça | AH4VNY 35MJ25 38526Yüksek Hızlı Çelik3.25 "1 / 4 "6€49.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 625-001 Küçük Pilot Matkap, 1/4 İnç Bit Çapı, Kobalt Çeliği
€17.01 / Adet