Greenlee 38526 | Pilot Matkap Ucu, 3-1/4 İnç Toplam Uzunluk, 1/4 İnç Uç Çapı, Hss, 6 Parça | 35mj25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 38526 Pilot Matkap Ucu, 3-1/4 İnç Toplam Uzunluk, 1/4 İnç Uç Çapı, HSS, 6 Parça | AH4VNY 35MJ25

GREENLEE 38526 Pilot Matkap Ucu, 3-1/4 İnç Toplam Uzunluk, 1/4 İnç Bit Çapı, HSS, 6 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4VNY Model: 38526Çapraz Referans: 35MJ25
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
€49.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Matkap Ucu
Delik Testere Dia'ya uyar.9 / 16 "ila 6"
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk3.25 "
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 3-1 / 4" L
Sap ŞekliBüyü
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukŞaft BoyutuÜcret
GREENLEE 625-001 Küçük Pilot Matkap, 1/4 İnç Uç Çapı, Kobalt Çelik | AB4FYZ 1XRN7 625-001Kobalt Çelik5.5 "1 / 4 "€17.01
GREENLEE 925-001 Küçük Pilot Matkap, 3/16 İnç Çap, 1-1/2 İnç Uzunluk, Yüksek Hız Çeliği | AB4FZK 1XRP9 925-001Yüksek Hızlı Çelik4 29 / 32 "3 / 8 "€15.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 38526 Pilot Matkap Ucu, 3-1/4 İnç Toplam Uzunluk, 1/4 İnç Bit Çapı, HSS, 6 Adet
€49.64 / paket