Greenlee 7212sp-2-1/2p | Nakavt Delgi, 2-1/2 İnç Boyutu, Siyah Oksit Kaplama | 30hk13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 7212SP-2-1/2P Nakavt Delgi, 2-1/2 İnç Boyutu, Siyah Oksit Kaplama | AF9NNP 30HK13

GREENLEE 7212SP-2-1/2P Nakavt Delgi, 2-1/2 İnç Boyut, Siyah Oksit Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NNP Modeli: 7212SP-2-1 / 2PÇapraz Referans: 30HK13
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
€233.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nakavt vuruşu
Hafif Çelik Kapasitesi (Ölçü)10 yıl
Boru ve Boru Boyutu2-1 / 2 inç
işlevKesici
Delik büyüklüğü2-7 / 8 "
Delik Boyutu Nominal2.885 "
Pin Sayısı0
SümüklüböcekBölme
TipStandart
La kullanMfr. No. 7212SP-2-1 / 2D, 7212SP11, LS50L veya Hidrolik Ram

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8207303020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik büyüklüğü+La kullanÜcret
GREENLEE 7212SP-3P Nakavt Delgi, 3 İnç Boyutu, Siyah Oksit Kaplama | AF9NNR 30HK15 7212SP-3P3-1 / 2 "Nakavt vuruşuMfr. No. 7212SP-3D, 7212SP11, LS50L veya Hidrolik Ram€354.19
GREENLEE 7212SP-1/2P Nakavt Delgi, 1/2 İnç Boyutu, Siyah Oksit Kaplama | AF9NNY 30HK21 7212SP-1 / 2P7 / 8 "Nakavt vuruşuMfr. No. 7212SP-1 / 2D, 7212SP14, LS50L veya Hidrolik Ram€59.48
GREENLEE 7212SP-1-7/32P Nakavt Delgi, 1-7/32 İnç Boyutu, Siyah Oksit Kaplama | AF9NPC 30HK26 7212SP-1-7 / 32P1-7 / 32 "Nakavt vuruşuMfr. No. 7212SP-1-7 / 32D, 7212SP11, LS50L veya Hidrolik Ram€87.22
GREENLEE 730BB-1-1/2 Nakavt Delgi | CR3LPE 34F251 730BB-1-1 / 2-Nakavt vuruşu-€208.74
GREENLEE 737BB Nakavt Delme Kiti, 10 ga Maksimum Sac Metal Kapasiteli-Çelik, Düşmez, Yuvarlak | CR3LPF 42PT92 737BB-malzeme-€467.24
GREENLEE 745H-2 Sümüklüböcek Ayırıcı Sc Nakavt Punch Seti 2In | CR3LPG 34E935 745H-2-Nakavt vuruşu-€954.70
GREENLEE 231 Nakavt Punch, Profesyonel Nakavt Aletleri | CR3LPH 42PT83 231-Nakavt vuruşu-€1,542.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 7212SP-2-1/2P Nakavt Delgi, 2-1/2 İnç Boyut, Siyah Oksit Kaplama
€233.77 / Adet