Greenlee 842a | El Borusu Bükme Kafası, 1 İnç Emt ve 3/4 İnç Sert Boru Boyutu, Alüminyum | 4a734 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 842A El Boru Bükme Kafası, 1 İnç EMT ve 3/4 İnç Sert Boru Boyutu, Alüminyum | AD6RVC 4A734

GREENLEE 842A El Borusu Bükme Başlığı, 1 İnç EMT ve 3/4 İnç Sert Boru Boyu, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RVC Model: 842AÇapraz Referans: 4A734
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
€138.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bükücü Başlığı
Merkez Çizgi Bükme Yarıçapı6-1 / 2 "
İnşaatIsıl İşlem Görmüş Alüminyum
EMT Boyutu1"
İşaretleriDökme Ofset Çarpanları, Görüş Göstergesi, Yıldız, Ok, Kenar Çentiği 10, 22 1/2, 30, 45, 60 ve 90 Derece
TipKulp Dahil Değildir
UPC783310128397

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Pedal (Kaymaz, Konturlu)
  • Sert / IMC Boyutu (3/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
GREENLEE 840A El Boru Bükme Başlığı, 1/2 İnç EMT Boru Boyutu, Alüminyum | AD6RVA 4A732 840A€57.58
GREENLEE 841A El Boru Bükme Başlığı, 3/4 İnç EMT ve 1/2 İnç Sert Boru Boyutu, Alüminyum | AD6RVB 4A733 841A€85.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 842A El Borusu Bükme Başlığı, 1 İnç EMT ve 3/4 İnç Sert Boru Boyu, Alüminyum
€138.43 / Adet