Greenlee Dtapkitmc | Matkap Musluğu Havşa Seti, Metrik, 6 Parça | 1anz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE DTAPKITMC Matkap Tapası Havşa Seti, Metrik, 6 Parça | AA8XLK 1ANZ3

GREENLEE DTAPKITMC Matkap Kılavuz Havşa Seti, Metrik, 6 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XLK Modeli: DTAPKITMCÇapraz Referans: 1ANZ3

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€92.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap / Kılavuz / Havşa Seti
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı6
SAE veya Metrikmetrik
Sap Tipi1/4 "Hızlı Değiştirilen Hex
Dahil BoyutlarM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 ve M10 x 1.50
Musluk BoyutlarıM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 ve M10 x 1.50
Stil'e dokununfiş
Tipmetrik
UPC783310121510

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Matkap Stili (Büküm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE veya MetrikDahil BoyutlarMusluk BoyutlarıTipÜcret
GREENLEE DTAPKIT Matkap Kılavuzu Seti, 6-32 - 1/4-20 Ebat, Yüksek Hız Çeliği, 6 Parça | AD7RNR 4GB12 DTAPKİTSAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Hex Drive Tek Parça Kombinasyonu€85.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE DTAPKITMC Matkap Kılavuz Havşa Seti, Metrik, 6 Parça
€92.03 / Adet