Greenlee Veri Seti | Matkap Musluğu Seti, 6-32 - 1/4-20 Ebat, Yüksek Hız Çeliği, 6 Parça | 4gb12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE DTAPKIT Matkap Kılavuzu Seti, 6-32 - 1/4-20 Ebat, Yüksek Hız Çeliği, 6 Parça | AD7RNR 4GB12

GREENLEE DTAPKIT Matkap Kılavuz Seti, 6-32'den 1/4-20'ye Kadar, Yüksek Hız Çeliği, 6 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7RNR Modeli: DTAPKITÇapraz Referans: 4GB12

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€85.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap / Kılavuz / Havşa Seti
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı6
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Tipi1/4 "Hızlı Değiştirilen Hex
Dahil Boyutlar6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Musluk Boyutları#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20
Stil'e dokununfiş
Konu TürüUNC
TipHex Drive Tek Parça Kombinasyonu
UPC783310176206

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Matkap Stili (Büküm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE veya MetrikDahil BoyutlarMusluk BoyutlarıTipÜcret
GREENLEE DTAPKITMC Matkap Tapası Havşa Seti, Metrik, 6 Parça | AA8XLK 1ANZ3 DTAPKITMmetrikM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 ve M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 ve M10 x 1.50metrik€92.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE DTAPKIT Matkap Kılavuz Seti, 6-32'den 1/4-20'ye Kadar, Yüksek Hız Çeliği, 6 Parça
€85.47 / Adet