Greenlee Eac18120 | Kablosuz Ac Adaptörü, 120v Ac | 6ccj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE EAC18120 Kablosuz AC Adaptör, 120V AC | AE8AGR 6CCJ6

GREENLEE EAC18120 Kablosuz AC Adaptör, 120 V AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8AGR Modeli: EAC18120Çapraz Referans: 6CCJ6
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
€544.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablosuz AC Adaptör
Akü Kapasitesi3.3 Ah
Port Sayısı1
UPC783310521914
Gerilim120VAC ile 18VDC arası
Voltaj aralığı120V AC'den 18V DC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE EAC18120 Kablosuz AC Adaptör, 120 V AC
€544.62 / Adet