Greenlee TR-12a | Temassız Volt Dedektörü, 50 - 1000v Ac | 35me41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE TR-12A Temassız Volt Dedektörü, 50 - 1000V AC | AH4VEW 35ME41

GREENLEE TR-12A Temassız Volt Dedektörü, 50 - 1000V AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4VEW Modeli: TR-12AÇapraz Referans: 35ME41

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€6.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Temassız Gerilim Dedektörü
Sesli UyarıEvet
Pil TipiAAA
işaretSesli ve Görsel
Çalışma Sıcaklığı.50 Derece ila 122 Derece F
Güvenlik DerecelendirmesiKedi IV 1000V
Anahtar TürüAÇIK KAPALI
Voltaj aralığı50 - 1000 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)13.46
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • El feneri: Hayır
  • Açma / Kapama Anahtarı: Evet
  • Özel Özellikler: Kurcalanmaya Karşı Dirençli ve Geleneksel 15A ve 20A'da Gerilimi Algılar, Patentli Otomatik Kendi Kendine Test Ünitenin Bütünlüğünü Doğrular, Sessiz Ortamlarda Kullanım için Sessiz Mod Özelliği, Çıkışlarda Voltajı Algılamak İçin Güvenli Kullanım, Aydınlatma Armatürleri, Devre Kesiciler , Teller ve Kablolar veya Bir Kabloda Kopma Bulmak İçin Beş Dakika Kullanılmadığında Otomatik Olarak Kapanır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Anahtar TürüVoltaj aralığıÜcret
GREENLEE GT-16 Ayarlanabilir Gerilim Dedektörü, 5 - 1000V AC | AC2WTE 2NRW6 GT-16Voltaj dedektörüBaşparmak5 ila 1000V AC€46.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE TR-12A Temassız Volt Dedektörü, 50 - 1000V AC
€6.96 / Adet