Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 43760 Dirsek Polikarbonat 5 7 / 8l x 2 3 / 16w In | AC3RFX 2VNJ4

GROTE 43760 Braket Polikarbonat 5 7/8l x 2 3/16w In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3RFX Model: 43760Çapraz Referans: 2VNJ4

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€8.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, Polikarbonat
BitişGri
uzunluk5.875 "
TipGümrükleme İşaretçisi
genişlik2.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3926305000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇapBitiş+uzunlukTipgenişlikÜcret
GROTE 43153 Bracket Abs Açıklık Marker 3 In | AC3RFF 2VNG7 43153-3"kromBraket, ABS3"Gümrükleme İşaretçisi5 / 8 "€8.15
GROTE 43163 Bracket Abs Açıklık Markörü 3 1/2 In | AC3RFG 2VNG8 43163-3 1 / 2 "kromBraket, ABS3.5 "Gümrükleme İşaretçisi1"€6.72
GROTE 43223 Braket Abs 27 / 32d x 7 27 / 32l x 3 5 / 8w In | AC3RFH 2VNG9 4322327 / 32 "-kromBraket, ABS7 27 / 32 "Kuyruk Dönüşünü Durdur3.62 "€9.92
GROTE 43370 Dirsek Polikarbonat 4 19 / 64l x 1w In | AC3RFK 2VNH2 4337031 / 32 "-BeyazDirsek, Polikarbonat4 19 / 64 "Gümrükleme İşaretçisi1"€8.15
GROTE 43380 Dirsek 31 / 32d x 4 19 / 64l x 1 13 / 32w In | AC3RFL 2VNH3 4338031 / 32 "-BeyazDirsek, Polikarbonat4 19 / 64 "Gümrükleme İşaretçisi1 13 / 32 "€8.43
GROTE 43390 Dirsek Polikarbonat 4-1 / 8 Uzunluk x 1-1 / 16 W | AC3RFM 2VNH4 433901 / 2 "-GriDirsek, Polikarbonat4.125 "Gümrükleme İşaretçisi1 1 / 16 "€15.54
GROTE 43780 Dirsek Polikarbonat 4 1 / 16l x 1 1 / 16w In | AC3RFY 2VNJ5 437801 / 2 "-GriDirsek, Polikarbonat4 1 / 16 "Gümrükleme İşaretçisi1 1 / 16 "€4.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 43760 Braket Polikarbonat 5 7/8l x 2 3/16w In
€8.45 / Adet