Grote 45172 | Açıklık/işaret Lambası Dar Ray Kırmızı | 2cvr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 45172 Boşluk/işaret Lambası Dar Ray Kırmızı | AB9FKP 2CVR7

GROTE 45172 Boşluk/işaret Lambası Dar Ray Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FKP Model: 45172Çapraz Referans: 2CVR7
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
€17.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaret Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.33A
derinlik1.5 "
Lamba TipiAkkor
uzunluk4.5 "
MalzemeÇelik / Akrilik
Montaj TipiDüz sırt
ShapeGarip
Sonlandırma TürüKablolu
TipDar Ray, Zırhlı Gövde
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkCurrent RatingderinlikuzunlukMalzemeTipgenişlikÜcret
GROTE 45173 Boşluk/işaret Lambası Dar Ray Sarı | AB9FKQ 2CVR8 45173Sarı0.33A1.5 "4.5 "Çelik / AkrilikDar Ray, Zırhlı Gövde2.12 "€16.94
GROTE 45663 Lamba İşaretleyici Düşük Profilli Sarı | AB9FKY 2CVT6 45663Sarı0.27A7 / 16 "6"DURAMOLD (R), Paslanmaz Çelik / AkrilikDüşük Profil1 9 / 16 "€18.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 45172 Boşluk/işaret Lambası Dar Ray Kırmızı
€17.43 / Adet