Grote 45663 | Lamba İşaretleyici Düşük Profilli Çerçeveli Sarı | 2cvt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 45663 Lamba İşaretleyici Düşük Profilli Sarı | AB9FKY 2CVT6

GROTE 45663 Sarı Çerçeveli Düşük Profil Lamba İşareti

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FKY Model: 45663Çapraz Referans: 2CVT6
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
€18.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaret Lambası
RenkSarı
Current Rating0.27A
derinlik7 / 16 "
uyanMontaj için 1-1 / 4 "Soket Deliği gerektirir
Lamba TipiAkkor
uzunluk6"
MalzemeDURAMOLD (R), Paslanmaz Çelik / Akrilik
ShapeGarip
Sonlandırma TürüKablolu
TipDüşük Profil
UPC089373001111
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkCurrent RatingderinlikuzunlukMalzemeTipgenişlikÜcret
GROTE 45172 Boşluk/işaret Lambası Dar Ray Kırmızı | AB9FKP 2CVR7 45172Kırmızı0.33A1.5 "4.5 "Çelik / AkrilikDar Ray, Zırhlı Gövde2.12 "€17.43
GROTE 45173 Boşluk/işaret Lambası Dar Ray Sarı | AB9FKQ 2CVR8 45173Sarı0.33A1.5 "4.5 "Çelik / AkrilikDar Ray, Zırhlı Gövde2.12 "€16.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 45663 Sarı Çerçeveli Düşük Profil Lamba İşareti
€18.01 / Adet