Grote 47122 | Açıklık/işaret lambası 2.5 inç. Kırmızı Led | 2cvx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 47122 Açıklık / işaret Lambası 2.5in. Led Kırmızı | AB9FMN 2CVX7

GROTE 47122 Mesafe/işaret Lambası 2.5 inç. led kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FMN Model: 47122Çapraz Referans: 2CVX7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€18.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaret Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.06A
derinlik3 / 4 "
Çap2.5 "
Lamba TipiLED
Malzemepolikarbonat
Shapeyuvarlak
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8512202080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkCurrent RatingMontaj TipiSonlandırma TürüTipgenişlikderinlikÜcret
GROTE 45413 Açıklık / İşaret Lambası Yuvarlak Sarı | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / AkrilikSarı0.33AyüzeyKabloluTek Ampul-1"€9.58
GROTE 45583 Çerçeveli Lamba Kiti M1 Serisi Led Sarı | AB9FKX 2CVT5 45583Polikarbonat / ABSSarı0.12A-0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılıM1 Serisi2.187 "15 / 16 "€56.62
GROTE 45812 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Kırmızı | AB9FKZ 2CVT7 45812Polikarbonat / AkrilikKırmızı0.33A-çiğneme tütünüOptik Lens-3 / 4 "€5.87
GROTE 45813 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Sarı | AB9FLA 2CVT8 45813Polikarbonat / AkrilikSarı0.33A-çiğneme tütünüOptik Lens-3 / 4 "€5.87
GROTE 45822 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Kırmızı | AB9FLB 2CVT9 45822polikarbonatKırmızı0.33A-çiğneme tütünüOptik Lens-3 / 4 "€4.78
GROTE 45823 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Sarı | AB9FLC 2CVU1 45823polikarbonatSarı0.33A-çiğneme tütünüOptik Lens-3 / 4 "€4.91
GROTE 45832 İşaret Lambası Reflektörü 2-1 / 2 İnç Kırmızı | AB9FLD 2CVU2 45832Polikarbonat / AkrilikKırmızı0.33AGrommetçiğneme tütünü--3 / 4 "€5.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 47122 Mesafe/işaret Lambası 2.5 inç. led kırmızı
€18.09 / Adet