Grote 49082 | Bar Lambası Düşük Profilli Kare Stil | 2cwa4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 49082 Bar Lambası Düşük Profilli Kare Stil | AB9FNP 2CWA4

GROTE 49082 Bar Lambası Düşük Profilli Kare Stil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FNP Model: 49082Çapraz Referans: 2CWA4
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
€57.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bar Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.99A
derinlik2.125 "
Lamba TipiAkkor
uzunluk18.25 "
MalzemeDURAMOLD / Akrilik
Ampul Sayısı3
ShapeKare
Sonlandırma TürüKablolu
TipDüşük Profil
UPC089373620220
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik2 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVolt AmpulCurrent RatingderinlikgenişlikLamba TipiuzunlukMalzemeShapeÜcret
GROTE 49192 Bar Lambası Led 15 İnç İnce Çizgi Kırmızı | AA6GCF 13W951 491929 için 160.25A1.375 "1.187 "LED15 "polikarbonatOval€49.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 49082 Bar Lambası Düşük Profilli Kare Stil
€57.44 / Adet