Grote 49192 | Bar Lambası Led 15 İnç İnce Çizgi Kırmızı | 13w951 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 49192 Bar Lambası Led 15 İnç İnce Çizgi Kırmızı | AA6GCF 13W951

GROTE 49192 Bar Lambası Led 15 İnç İnce Çizgi Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GCF Model: 49192Çapraz Referans: 13W951
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
€49.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bar Lambası
Baz Montaj Merkezleri14-1 / 2 "
RenkKırmızı
Current Rating0.25A
derinlik1.375 "
Lamba Ömrü100,000 saat.
Lamba TipiLED
uzunluk15 "
Malzemepolikarbonat
Montaj Tipiyüzey
Ampul Sayısı3
ShapeOval
Sonlandırma TürüKablolu
Tipİnce çizgi
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul9 için 16
genişlik1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVolt AmpulCurrent RatingderinlikgenişlikLamba TipiuzunlukMalzemeShapeÜcret
GROTE 49082 Bar Lambası Düşük Profilli Kare Stil | AB9FNP 2CWA4 49082120.99A2.125 "2 1 / 16 "Akkor18.25 "DURAMOLD / AkrilikKare€57.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 49192 Bar Lambası Led 15 İnç İnce Çizgi Kırmızı
€49.19 / Adet