Grote 49242-5 | Bar Lambası Led Hylite Kimliği Kırmızı | 2vnu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 49242-5 Bar Lambası Led Hylite Kimliği Kırmızı | AC3RJU 2VNU8

GROTE 49242-5 Bar Lambası Led Hylite Id Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RJU Model: 49242-5Çapraz Referans: 2VNU8
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
€47.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bar Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.15A
derinlik1.375 "
Lamba TipiLED
uzunluk13.63 "
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma TürüKablolu
TipHylite kimliği
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkCurrent RatinggenişlikderinlikuyanLamba TipiuzunlukÜcret
GROTE 49202 Bar Lambası Micronova Led Kırmızı Siyah | AA6GCG 13W952 49202-Kırmızı / Siyah0.45A1.25 "1-7 / 32 "Dar Ray UygulamalarıLED15 "€80.05
GROTE 49042 Bar Lambası | AB9FNL 2CWA1 49042Düşük ProfilKırmızı0.99A1 11 / 16 "2"-Akkor14.5 "€30.80
GROTE 49112 Ekonomi Bar Lambası | AB9FNQ 2CWA5 49112ekonomiKırmızı0.99A1.25 "1.375 "-Akkor15.625 "€21.74
GROTE 49122 İnce Çizgi Led Bar Lambası | AB9FNR 2CWA6 49122İnce çizgiKırmızı0.18A1.187 "2"Dar Raylar ve KanallarLED19 11 / 16 "€91.15
GROTE 49132 Bar Lambası | AB9FNT 2CWA7 49132-Kırmızı0.99A1.187 "1.75 "Dar Raylar ve KanallarAkkor18.25 "€82.53
GROTE 49142 Düşük Profilli Bar Lambası | AB9FNU 2CWA8 49142Düşük ProfilKırmızı0.99A2"2"-Akkor16 "€40.19
GROTE 49162 Bar Lambası Led İşaretleyiciler Düşük Profil Kırmızı | AC3RJQ 2VNU5 49162Düşük ProfilKırmızı0.18A2"2"-LED16 "€68.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 49242-5 Bar Lambası Led Hylite Id Kırmızı
€47.50 / Adet