Grote 53000 | 4 Çinko Döküm Çift Yüzlü Lamba | 2cwd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 53000 4 Çinko Döküm Çift Yüzlü Lamba | AB9FPW 2CWD8

GROTE 53000 4 Çinko Döküm Çift Yüzlü Lamba

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FPW Model: 53000Çapraz Referans: 2CWD8
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
€34.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Yüzlü Lamba
RenkKırmızı Sarı
Current Rating0.59 - 2.1A
derinlik4.5 "
Çap4.125 "
Lamba TipiAkkor
MalzemeÇinko Döküm / Akrilik
Montaj Tipikaide
Shapeyuvarlak
Sonlandırma TürüKablolu
TipÇift Yüz
UPC089373002064
İçin kullanılırGenişliği 80 "den Küçük Araçlar
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingÇapLamba TipiMalzemeSonlandırma TürüTipİçin kullanılırÜcret
GROTE 50630 Dönüş Lambası Çift Yüzlü İnce Çizgi Kırmızı / sarı | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 - 2.1A4.25 "AkkorDURAMOLD / AkrilikKabloluİnce çizgiDeğiştirme€23.05
GROTE 53020 Çift Yönlü Lamba Kırmızı / sarı | AC3RKX 2VNY2 530200.59 - 2.1A4.125 "AkkorÇinko Döküm / Akrilikçiğneme tütünüÇift YüzGenişliği 80 "den Küçük Araçlar€35.44
GROTE 55220 Lamba İnce Çizgi Çift Yüzlü Kırmızı | AC3RLV 2VPA5 552200.59 - 2.1A4.25 "AkkorDURAMOLD / AkrilikKabloluÇift Yüz, İnce ÇizgiDeğiştirme€22.23
GROTE G5300 Dönüş Lambası Led Çift Yüz Kırmızı / sarı | AC3RUL 2VRD2 G53000.038 - 0.77A4.187 "LEDAkrilik / DökümKabloluÇoklu Diyot TasarımıDeğiştirme€72.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 53000 4 Çinko Döküm Çift Yüzlü Lamba
€34.90 / Adet