Grote 53020 | Lamba Çift Yüzlü Kırmızı/sarı | 2vny2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 53020 Çift Yönlü Lamba Kırmızı / sarı | AC3RKX 2VNY2

GROTE 53020 Lamba Çift Yüzlü Kırmızı/Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RKX Model: 53020Çapraz Referans: 2VNY2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€36.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Yüzlü Lamba
RenkKırmızı Sarı
Current Rating0.59 - 2.1A
derinlik4.5 "
Çap4.125 "
Lamba TipiAkkor
MalzemeÇinko Döküm / Akrilik
Çivi1/2 20x1 9/16
Shapeyuvarlak
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
TipÇift Yüz
İçin kullanılırGenişliği 80 "den Küçük Araçlar
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingÇapLamba TipiMalzemeSonlandırma TürüTipİçin kullanılırÜcret
GROTE 53000 4 Çinko Döküm Çift Yüzlü Lamba | AB9FPW 2CWD8 530000.59 - 2.1A4.125 "AkkorÇinko Döküm / AkrilikKabloluÇift YüzGenişliği 80 "den Küçük Araçlar€35.58
GROTE 50630 Dönüş Lambası Çift Yüzlü İnce Çizgi Kırmızı / sarı | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 - 2.1A4.25 "AkkorDURAMOLD / AkrilikKabloluİnce çizgiDeğiştirme€23.95
GROTE 55220 Lamba İnce Çizgi Çift Yüzlü Kırmızı | AC3RLV 2VPA5 552200.59 - 2.1A4.25 "AkkorDURAMOLD / AkrilikKabloluÇift Yüz, İnce ÇizgiDeğiştirme€23.18
GROTE G5300 Dönüş Lambası Led Çift Yüz Kırmızı / sarı | AC3RUL 2VRD2 G53000.038 - 0.77A4.187 "LEDAkrilik / DökümKabloluÇoklu Diyot TasarımıDeğiştirme€77.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 53020 Lamba Çift Yüzlü Kırmızı/Sarı
€36.88 / Adet