Grote 53252 | 10 diyotlu Desen Durdurma/kuyruk/dönüş Led Lamba | 2cwe8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 53252 10-diyot Desen Stop / kuyruk / dönüş Led Lamba | AB9FQF 2CWE8

GROTE 53252 10 Diyot Desen Stop/kuyruk/dönüş Led Lamba

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FQF Model: 53252Çapraz Referans: 2CWE8
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
€33.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop-Dönüş-Kuyruk Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.03 - 0.24A
derinlik3 / 4 "
Çap4 5 / 16 "
Lamba TipiLED
MalzemeAkrilik / ABS / Polikarbonat
Montaj TipiGrommet
Ampul Sayısı10
Shapeyuvarlak
Sonlandırma TürüErkek Pim
Tip10-Diyot Modeli
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8512204080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkCurrent RatingMontaj TipiSonlandırma TürüTipİçin kullanılırVolt AmpulÜcret
GROTE G4012 Lamba Kiti Led 4 İnç Stop | AA6GEN 13X011 G4012Polikarbonat / AkrilikKırmızı0.04 - 0.48A-çiğneme tütünümalzeme-12€39.45
GROTE 50232 Ekonomik Çelik Lamba | AB9FNV 2CWA9 50232Çelik / AkrilikKırmızı0.59 - 2.1A-Kabloluekonomi-12€14.82
GROTE 52672 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı | AB9FPJ 2CWC5 52672polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€14.37
GROTE 52770 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı Yuvarlak | AB9FPK 2CWC7 52770polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€16.50
GROTE 52772 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı Yuvarlak | AB9FPL 2CWC8 52772polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€12.57
GROTE 52773 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Sarı Yuvarlak | AB9FPM 2CWC9 52773polikarbonatSarı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€12.64
GROTE 52782 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı Yuvarlak | AB9FPN 2CWD1 52782polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€19.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 53252 10 Diyot Desen Stop/kuyruk/dönüş Led Lamba
€33.26 / Adet