Grote 62561 | Yedekleme Lambası Erkek Pin Tek Sistem Led | 5uvx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 62561 Back-up Lamba Erkek Pin Tek Sistem Led | AE6RXQ 5UVX4

GROTE 62561 Geri Vites Lambası Erkek Pin Tek Sistem Led

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RXQ Model: 62561Çapraz Referans: 5UVX4
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
€155.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri vites lambası
RenkTemizle
Current Rating0.30A
derinlik1-23 / 64 "
uyan66815,66841,67002,66842,67013
Lamba TipiLED
uzunluk6.5 "
MalzemeABS / Akrilik
Montaj TipiGrommet
ShapeOval
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
TipErkek Pim Tek Sistem LED
UPC089373135519
Volt Ampul12
genişlik2 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikCurrent RatingderinlikLamba TipiMalzemeMontaj TipiSonlandırma TürüTipÜcret
GROTE 62231 Oval İkili Sistem Yedek Lamba | AB9FTB 2CWN6 622312.25 "2.1A1.5 "AkkorpolikarbonatBurulma Yuvası II, Jel BağlantısıFemal İğneÇift sistem€18.73
GROTE 62601 Çift Sistem Led Yedek Lambalar | AB9FTG 2CWP7 626012.25 "0.30A1.375 "LEDABS / AkrilikGrommetçiğneme tütünüÇift sistem€192.99
GROTE 62521 Arka Lamba Ekonomik Oval İkili Sistem | AC3RND 2VPF4 625212.25 "2.1A1.5 "Akkorpolikarbonat-çiğneme tütünüÇift sistem€13.90
GROTE 62591 Back Up Lambası Led İkili Sistem | AC3RNE 2VPF5 625912.25 "0.30A1.375 "LEDABS / AkrilikGrommetçiğneme tütünüÇift sistem€195.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 62561 Geri Vites Lambası Erkek Pin Tek Sistem Led
€155.53 / Adet