Grote 62231 | Oval İkili Sistem Yedek Lamba | 2cwn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 62231 Oval İkili Sistem Yedek Lamba | AB9FTB 2CWN6

GROTE 62231 Oval Çift Sistem Yedek Lamba

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FTB Model: 62231Çapraz Referans: 2CWN6
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
€18.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri vites lambası
RenkTemizle
Current Rating2.1A
derinlik1.5 "
Lamba TipiAkkor
uzunluk6.5 "
Malzemepolikarbonat
Montaj TipiBurulma Yuvası II, Jel Bağlantısı
ShapeOval
Sonlandırma TürüFemal İğne
TipÇift sistem
UPC089373808031
İçin kullanılırStandart oval lamba rondelalarına ve braketlerine uyar
Volt Ampul12
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikCurrent RatingderinlikLamba TipiMalzemeMontaj TipiSonlandırma TürüTipÜcret
GROTE 62601 Çift Sistem Led Yedek Lambalar | AB9FTG 2CWP7 626012.25 "0.30A1.375 "LEDABS / AkrilikGrommetçiğneme tütünüÇift sistem€192.99
GROTE 62521 Arka Lamba Ekonomik Oval İkili Sistem | AC3RND 2VPF4 625212.25 "2.1A1.5 "Akkorpolikarbonat-çiğneme tütünüÇift sistem€13.90
GROTE 62591 Back Up Lambası Led İkili Sistem | AC3RNE 2VPF5 625912.25 "0.30A1.375 "LEDABS / AkrilikGrommetçiğneme tütünüÇift sistem€195.69
GROTE 62561 Back-up Lamba Erkek Pin Tek Sistem Led | AE6RXQ 5UVX4 625612 5 / 16 "0.30A1-23 / 64 "LEDABS / AkrilikGrommetçiğneme tütünüErkek Pim Tek Sistem LED€155.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 62231 Oval Çift Sistem Yedek Lamba
€18.73 / Adet