Grote 63551 | Projektör Led Kauçuk Muhafaza Şeffaf | 2vpf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 63551 Sel Lambası Ledli Kauçuk Muhafaza Temizle | AC3RNJ 2VPF9

GROTE 63551 Projektör Led Kauçuk Gövde Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RNJ Model: 63551Çapraz Referans: 2VPF9
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
€134.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çalışma lambası
RenkTemizle
Current Rating0.6A
derinlik2.75 "
Çap5"
Lamba Ömrü50,000 saat.
Lamba TipiLED
uzunluk5.75 "
MalzemePolikarbonat / Kauçuk
Çivi3/8 16x1
Shapeyuvarlak
Sonlandırma TürüErkek Pim
TipSel
UPC089373137551
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkCurrent RatingSonlandırma TürüTipVolt AmpulderinlikÇapÜcret
GROTE 63821-5 Çalışma Lambası 36 Ledli Tractorplus 10-30v | AA6GDB 13W971 63821-5GrommetŞeffaf / Siyah1.4AKabloluTractorPlus (TM) Model Dönüştürme Ampulü10 için 302"4.375 "€173.07
GROTE 63831-5 Çalışma Lambası Geniş Sel 36 Ledli | AA6GDC 13W972 63831-5GrommetŞeffaf / Siyah1.4AKabloluGeniş Sel10 için 302"4.375 "€176.48
GROTE 63861-5 Çalışma Lambası 36 Ledli Braketli Tractorplus | AA6GDD 13W973 63861-5yüzeyŞeffaf / Siyah1.4AKabloluTractorPlus (TM) Model Dönüştürme Ampulü10 için 302"4.375 "€181.06
GROTE 63871-5 Çalışma Lambası Geniş Taşkın 36 Ledli Braketli | AA6GDE 13W974 63871-5yüzeyŞeffaf / Siyah1.4AKabloluGeniş Sel10 için 302"4.375 "€184.70
GROTE 63561 Spot Lamba Ledli Kauçuk Gövdeli Şeffaf | AC3RNK 2VPG1 63561-Temizle0.6AErkek PimSpot122.75 "5"€196.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 63551 Projektör Led Kauçuk Gövde Şeffaf
€134.02 / Adet