Grote 63571 | Spot Lamba Led Yüksek Çıkış | 2vpg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 63571 Spot Lamba Led Yüksek Çıkışlı | AC3RNL 2VPG2

GROTE 63571 Spot Lamba Led Yüksek Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RNL Model: 63571Çapraz Referans: 2VPG2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€725.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çalışma lambası
RenkTemizle
Current Rating4.2A
derinlik3-21 / 32 "
Lamba TipiLED
uzunluk6.031 "
MalzemeToz Boya Çelik / Dökme Alüminyum / Polikarbonat Lens
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma TürüKablolu
TipSpot, Yüksek Çıkış
Volt Ampul24
genişlik9 1 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.67
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVolt AmpulRenkCurrent RatinggenişlikderinlikLamba TipiuzunlukMalzemeÜcret
GROTE 63151-5 Dikdörtgen Halojen Çalışma Lambası | AB9FTH 2CWP9 63151-512Beyaz / Temizle4.7A6.875 "2.75 "Halojen5"DURAMOLD (TM)€38.19
GROTE 64891 Lastikli Çalışma Lambası 4 x 6 In | AB9FTX 2CWT7 6489112Beyaz / Temizle-7.5 "5.25 "Akkor6.625 "Kauçuk Muhafaza€37.14
GROTE 63171-5 Çalışma Lambası Dikdörtgen Halojen Şeffaf | AC3RNF 2VPF6 63171-512Temizle4.7A6.875 "2.75 "Halojen5"DURAMOLD (TM)€38.85
GROTE 63591 Trapez Lamba Led Yüksek Çıkışlı Şeffaf | AC3RNN 2VPG4 6359112Temizle4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Toz Boya Çelik / Dökme Alüminyum / Polikarbonat Lens€715.33
GROTE 63601 Spot Lamba Ledli Çalışma Lambası Temizle | AC3RNP 2VPG5 6360112Temizle0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Döküm Muhafaza, Polikarbonat Lens€154.78
GROTE 63611 Sel Lambası Ledli Çalışma Lambası Temizle | AC3RNQ 2VPG6 6361112Temizle0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Döküm Muhafaza, Polikarbonat Lens€151.57
GROTE 63621 Trapez Lamba Ledli Çalışma Lambası Temizle | AC3RNR 2VPG7 6362112Temizle0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Döküm Muhafaza, Polikarbonat Lens€152.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 63571 Spot Lamba Led Yüksek Çıkış
€725.71 / Adet