Groz 36jn48 | Hava Filtresi 1/4 İnç Npt 28 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROZ 36JN48 Hava Filtresi 1/4 İnç NPT 28 cfm 145 psi | AH6XDD

GROZ 36JN48 Hava Filtresi 1/4 İnç NPT 28 cfm 145 psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6XDD Modeli: 36JN48
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
€29.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu0.3 oz.
Tahliye TipiYarı Otomatik
filtre MedyaSıkıştırılmış hava
Filtre Değerlendirmesi40 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 28
Maks. Basınç145 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Toplam yükseklik4.45 "
toplam Genişlik1.57 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenMinyatür

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Dynaflo 0425923, Jüpiter 42007807'ın yerini aldı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROZ 36JN48 Hava Filtresi 1/4 İnç NPT 28 cfm 145 psi
€29.99 / Adet