Groz 36jn50 | Hava Filtresi 3/8 İnç Npt 80 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROZ 36JN50 Hava Filtresi 3/8 İnç NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF

GROZ 36JN50 Hava Filtresi 3/8 İnç NPT 80 cfm 145 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XDF Modeli: 36JN50
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
€61.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu1 oz.
Tahliye TipiYarı Otomatik
filtre MedyaSıkıştırılmış hava
Filtre Değerlendirmesi40 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 80
Maks. Basınç145 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Toplam yükseklik5.51 "
toplam Genişlik2.16 "
Boru Boyutu3 / 8 "NPT
bedenOrta seviye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Dynaflo 0425924, Jüpiter 42007823'ın yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBoru BoyutuÜcret
GROZ 36JN49 Hava Filtresi 1/4 İnç NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE 36JN49Cfm 491 / 4 "NPT€61.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROZ 36JN50 Hava Filtresi 3/8 İnç NPT 80 cfm 145 psi
€61.01 / Adet