Groz 36jn53 | Hava Filtresi 3/4 İnç Npt 175 Cfm 290 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROZ 36JN53 Hava Filtresi 3/4 İnç NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ

GROZ 36JN53 Hava Filtresi 3/4 İnç NPT 175 cfm 290 psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6XDJ Modeli: 36JN53
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
€217.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiAlüminyum
Kase boyutu5.6 oz.
Tahliye TipiYarı Otomatik
filtre MedyaSıkıştırılmış hava
Filtre Değerlendirmesi40 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 175
Maks. Basınç290 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Toplam yükseklik10.43 "
toplam Genişlik3.54 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
bedenZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)28.19
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Dynaflo 0411024, Jüpiter 82199654'ın yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBoru BoyutuÜcret
GROZ 36JN54 Hava Filtresi 1 İnç NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK 36JN54Cfm 2301 "NPT€217.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROZ 36JN53 Hava Filtresi 3/4 İnç NPT 175 cfm 290 psi
€217.76 / Adet