Groz 7dx37 | Filtre/regülatör/yağlayıcı 1/4 İnç 18cfm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROZ 7DX37 Filtre / Regülatör / Yağlayıcı 1/4 İnç 18cfm | AJ2KAU

GROZ 7DX37 Filtre/Regülatör/Yağlayıcı 1/4 İnç 18cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2KAU Modeli: 7DX37

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€123.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre / Regülatör / Yağlayıcı
Ayar topuzuStandart
Ayar Aralığı7 - 145 psi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu0.3 oz.
Tahliye TipiYarı Otomatik
Filtre Değerlendirmesi40 mikron
Gösterge Limanı1 / 8 "NPT
Maks. akışCFM 18
Maks. Basınç145 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Parça sayısı5
Toplam yükseklik6.69 "
toplam Genişlik5.75 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenMinyatür

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Dynaflo 0425940, Jüpiter 42007450'ın yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKase MalzemesiKase boyutubedenMaks. akışMaks. BasınçParça sayısıToplam yükseklikÜcret
GROZ 7DX38 Filtre / Regülatör / Yağlayıcı 1/4 İnç 53cfm | AJ2KAV 7DX381 / 4 "NPTKorumalı Polikarbonat1.0 oz.Orta seviyeCfm 53145 psi58.66 "€181.83
GROZ 7DX40 Filtre / Regülatör / Yağlayıcı 1/2 İnç 99cfm | AJ2KAX 7DX401 / 2 "NPTKorumalı Polikarbonat1.5 Oz.StandartCfm 99145 psi511.02 "€242.75
GROZ 7DX41 Filtre/Regülatör/Yağlayıcı 1/2 İnç 99psi | AJ2KAY 7DX411 / 2 "NPTAlüminyum3 Oz.StandartCfm 99215 psi513 "€292.83
GROZ 7DX44 Filtre / Regülatör / Yağlayıcı 1/4 İnç 18cfm | AJ2KBB 7DX441 / 4 "NPTKorumalı Polikarbonat0.3 oz.MinyatürCFM 18145 psi76.69 "€134.61
GROZ 7DX45 Filtre / Regülatör / Yağlayıcı 1/4 İnç 46cfm | AJ2KBC 7DX451 / 4 "NPTKorumalı Polikarbonat1 oz.Orta seviyeCfm 46145 psi78.66 "€204.66
GROZ 7DX47 Filtre / Regülatör / Yağlayıcı 1/2 İnç 106cfm | AJ2KBE 7DX471 / 2 "NPTKorumalı Polikarbonat1.5 Oz.StandartCfm 106145 psi711.02 "€297.74
GROZ 7DX48 Filtre / Regülatör / Yağlayıcı 1/2 İnç 290psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "NPTAlüminyum3 Oz.StandartCfm 106290 psi713 "€341.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROZ 7DX37 Filtre/Regülatör/Yağlayıcı 1/4 İnç 18cfm
€123.10 / Adet