Gruvlok 390003028 | Standart Kaplin 2-1/2 İnç Sfero Döküm | 2xet2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRUVLOK 390003028 Standart Kaplin 2-1 / 2 İnç Sfero Döküm | AC3XLQ 2XET2

GRUVLOK 390003028 Standart Kaplin 2-1/2 İnç Sfero Döküm

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AC3XLQ Model: 390003028Çapraz Referans: 2XET2

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€73.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Kaplin
gövde MalzemesiEğilebilir Demir
Cıvata Ölçüsü3/8" x 2-1/2"
RenkPortakal
Bağlantı TürüYivli
Boru OD'ye uyar2.875 "
Conta MalzemesiEPDM
Maks. Yük4869 lb
Maks. Basınç750 psi
Nominal Boyut2.5 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 230 Derece F
UPC069029110848

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu7307193085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Boru Ucu Ayrımı (0 "- 1/8")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarMaks. YükNominal BoyutÜcret
GRUVLOK 390003002 Standart Kaplin 2 İnç Sfero Döküm | AC3XLP 2XET1 3900030022.375 "3323 lb2"€68.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRUVLOK 390003028 Standart Kaplin 2-1/2 İnç Sfero Döküm
€73.91 / Adet