GRUVLOK 7001 Serisi, Standart Kaplin
Gruvlok standart kaplinler, yivli uçlu boru bağlantılarına sahip esnek kaplinlerdir. Gürültü ve titreşim iletimlerini azaltırlar ve sıhhi tesisat, proses boruları, madencilik, petrol sahası boruları ve inşaat uygulamalarında kullanılırlar.
stil | Model | Boru OD'ye uyar | Maks. Yük | Nominal Boyut | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 390003002 | 2.375 " | 3323 lb | 2" | €68.15 | |
A | 390003028 | 2.875 " | 4869 lb | 2.5 " | €73.91 |
7001 Serisi, Standart Kaplin
Gruvlok standart kaplin, yivli uçlu boru bağlantılarına sahip esnek bir kaplindir. Gürültü ve titreşim iletimini azaltır ve sıhhi tesisat, proses boruları, madencilik, petrol sahası boruları ve inşaat uygulamalarında kullanılır. Bu ASME, ASTM ve NFPA uyumlu kaplin, boru uçlarını ayırmak ve cıvatalar sıkılırken boruyu yerine yönlendirmek için kullanılır. EPDM contalı ve yivli bağlantılı sfero döküm gövdeye sahiptir. Bu Gruvlok kaplinler, -40 Fahrenhayt derece ile 230 Fahrenhayt derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir ve farklı dış çaplara sahip borulara uyacak çeşitli cıvata boyutlarında mevcuttur.
Özellikler
- Bu kaplinler, boru uçlarını ayırmak ve cıvatalar sıkılırken boruyu yerine yönlendirmek için kullanılır.
- Yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için EPDM contalı sünek demir gövdeye ve yivli bağlantıya sahiptirler.
- Bu Gruvlok 7001 Serisi standart kaplinler, 2 ve 2.5 inç nominal boyutlarda mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar
- ASME
- ASTM
- NFPA
Sık Sorulan Sorular
Bu Gruvlok 7001 Serisi standart kaplinlerin yük kapasitesi nedir?
Bu kaplinler, 3323 ile 4869 lb arasında değişen yükleri kaldırabilir.
Gruvlok 7001 Serisi standart kaplinlerin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
Bu Gruvlok kaplinler, -40 ila 230 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
EPDM contaların avantajı nedir?
EPDM contalar mükemmel aşınma, aşınma ve ozon direnci sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Muhafazaları Filtrele
- El Öğütücü Aksesuarları
- Boşaltma ve Doldurma Vanaları
- Yalıtımsız Su Sürahileri
- Fırın Kontrol Panoları
- Egzoz fanları
- dosyalar
- Mobilya
- Merkezi Ekipman
- makinalar
- SMITH-COOPER Saplama Sonu C Tipi
- 3M Birinci Sınıf Yansıtıcı Bant, Acil Durum Aracı
- RULAND MANUFACTURING SC Serisi Mil Yakaları
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Strok Pistonları
- VERMONT GAGE Araba Y NoGo Ters Çevrilebilir Montajlar, Kırmızı
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 1/16-20 Un
- WESTWARD Mini Gres Tabancaları
- SMC VALVES Modüler
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Redüktörler, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 20
- GROVE GEAR GRL Serisi, BL Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri