Guardair 75xt048aa | Hava Tabancası, Krom, 52-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi | 5gau9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 75XT048AA Hava Tabancası, Krom, 52-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi | AE3UMT 5GAU9

GUARDAIR 75XT048AA Hava Tabancası, Krom, 52-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UMT Modeli: 75XT048AAÇapraz Referans: 5GAU9
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
€47.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi54 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
Renkkrom
Uzatma Boyutu48 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA108
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkXtra İtme (R)
Nozul Uzunluğu48 "
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı2.8 lbf
Uzunluk52.25 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)139.7
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukUzunlukgenişlikÜcret
GUARDAIR 75XT006AA Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 10-1/4 İnç Uzunluk | AE3UMQ 5GAU7 75XT006AA--10.25 "-€35.19
GUARDAIR 75XT018AA Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 22-1/4 İnç Uzunluk | AE3UMR 5GAU8 75XT018AA--22.25 "-€39.81
GUARDAIR 75XT060AA Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 64-1/4 İnç Uzunluk | AE3UMU 5GAV0 75XT060AA--64.25 "-€50.56
GUARDAIR 75XT072AA Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 76-1/4 İnç Uzunluk | AE3UMV 5GAV1 75XT072AA--76.25 "-€53.62
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 75XT006AS Hava Tabancası, 6 İnç Boyutu, Alüminyum Uzatma ve Çelik Nozul | CE8NKK 75XT006AS----€42.50
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 75XT006SA Hava Tabancası, 6 İnç Boyutlu, Çelik Uzatma ve Alaşımlı Nozul | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "€46.16
GUARDAIR 75XT006SS Hava Tabancası, 6 İnç Boyutlu, Çelik Uzatma ve Çelik Nozul | CE8NKM 75XT006SS1"9.4 "-6.5 "€44.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 75XT048AA Hava Tabancası, Krom, 52-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi
€47.49 / Adet