LEESON 131636.00 C182K34DB3B Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Montaj | 180-008 |
Kod | G |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 182T |
Tam Yük Amperi | 28 / 15.2-14 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 2.24 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 89 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1 1 / 8 " |
Tip | KD |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.57 |
Gemi genişliği (cm) | 33.17 |
PLATFORM | Model | Yağlama | Montaj | Dizayn | Motor Termal Koruması | Ambalajlar | Güç Faktörü | Koruması | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131530.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | L | LEJ39BV | B | 76 | OTOMATİK | 1800 | €1,060.38 | ||
131535.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | L | BRJ40DY | B | 74 | OTOMATİK | 1800 | €911.77 | ||
131560.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | L | - | B | 92.3 | - | 1800 | €944.21 | ||
131561.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | L | LEJ36BB | B | 76 | MANUEL | 1800 | €1,095.72 | ||
131616.00 | Çok Yönlü EM | 180-008 | L | - | B | 92 | - | 3600 | €1,083.50 | ||
E100006.00 | VERIFY | - | N | - | F | 79 | - | 1800 | €493.37 | ||
E100116.00 | Çok Yönlü EM | - | N | MEJ59RX | F | 79 | OTOMATİK | 1800 | €388.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00